Motion
98622

Loctite
98622

Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 10
Artículo MI #03146049
No. Fabricante 98622
Precio12.32 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
98622

Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 10
Artículo MI #03146049
No. Fabricante 98622
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
Precio12.32 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    50 ml
  • Tamaño de la abertura
    0.07 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Cartuchos estilo A
  • Relación de mezcla
    1:1, 2:1, 4:1
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    079340986220

Descripción general

Descripción del fabricante
833940 98622 STATC MIXER50ML20ELUER 10PK
  • Punta Luer (acepta agujas dispensadoras)
  • Longitud total: 5.9”
  • Diámetro interior: 0.250”
  • Carcasa: polipropileno
  • Tamaño del orificio de la boquilla: 0.070”

También puede gustarle