Motion
98632

Loctite
98632

Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 1000
Artículo MI #03146057
No. Fabricante 98632
Precio1,911.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
98632

Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 1000
Artículo MI #03146057
No. Fabricante 98632
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
Su precio$1,911.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    50 ml
  • Tamaño de la abertura
    5.3 mm2

Detalles

  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Relación de mezcla
    1:1, 2:1, 4:1
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    079340986329

Descripción general

Descripción del fabricante
826190 98632 ESTADÍTICA MIX24E5.3MM SQ

You May Also Like