Motion
Z9504RST

PEER Bearing
Z9504RST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03146172
No. Fabricante Z9504RST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
Z9504RST

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03146172
No. Fabricante Z9504RST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7805 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    Z9504RST
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial Z9504RST tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7805 in y un ancho de 0.6100 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    Z9504RST
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590664009

Descripción general

Descripción del fabricante
Z9504RST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo