Motion
5S24MM
Brida de acoplamiento de manguito - Brida estándar, tamaño 5, material de hierro fundido
Artículo MI #03146574
No. Fabricante 5S24MM
Precio74.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida estándar, tamaño 5, material de hierro fundido
Artículo MI #03146574
No. Fabricante 5S24MM
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
Precio74.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.4 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida estándar
  • Material
    Acero al carbono sinterizado
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • UPC_NO
    698672154239

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 5S X 24MM SURE-FLEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo