Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoZinconio
- AplicaciónCorte
- MaterialCirconio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- Tipo de ruedaTipo 41