Motion
CADENA DE ACOPLAMIENTO DEL PASO DE 80K1 EV

TSUBAKI (UST)
80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 pulg., acoplamiento K-1
Artículo MI #03146791
No. Fabricante 80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN
Precio166.35 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 pulg., acoplamiento K-1
Artículo MI #03146791
No. Fabricante 80K1 EV PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.35 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.268 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    2.68 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039223036
  • Capacidad de carga de trabajo
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80K11LRB CADENA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos