Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total11-1/4 pulg.
- Peso de la herramienta7 lb
- Par de apriete345 pies-libras
Detalles
- Amperaje7.5 A
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2700 lpm
- Velocidad máxima2100 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto con cable y trinquetes
- ReversibleReversible
- UPC_NO028877465753
Descripción general
Descripción del fabricante
LLAVE INGLESA DE DW293 1/2" CON YUNQUE DE ANILLO ELÁSTICO
- 345 ft-lbs de par de apriete máximo
- Yunque con anillo de cerdo de 1/2"
- Interruptor basculante de avance/retroceso
- Mango de agarre suave para mayor comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad