Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6 pulg.
- Peso2.37 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de la pieza de trabajo y tope de longitud
- Para usar conDW723 Estación de trabajo de sierra de inglete universal
- UPC_NO028877414287
Descripción general
- Los topes/soportes de trabajo se pueden reposicionar rápidamente en cualquier parte del raíl
- El soporte de material soporta la pieza de trabajo al cortar
- Tope abatible para una rápida conversión a tope de corte
- Altura ajustable de 3 7/8 pulg. a 6 pulg. para adaptarse a cualquier altura de la mesa de sierra de inglete
- Compatible con los soportes de sierra de inglete DW723, DWX723 y DWX724