Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja10 pulg.
- Profundidad de corte3-3/4 pulg.
- Longitud total34 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Lado de la cuchillaDerecha
- Líneas de refrigeranteLíneas de refrigerante no incluidas
- Características y beneficios• Capacidad de corte para cortar RIP de 25 pulg. o 28 pulg. con una penetración, y corte baldosas de 18 pulg. x 18 pulg. en diagonal• La sierra más ligera de su clase con 69 libras, permitir que una persona lo lleve al lugar de trabajo• El indicador de línea de corte y los rodillos de acero inoxidable proporcionan corte preciso hasta 1/32 pulg. sobre 18 pulg. cortes Potente motor de 1.5 HP corta a través de porcelana densa, cerámica, granito, mármol, y baldosas de vidrio• El brazo y el marco de aluminio rígido están fabricados para durar en el lugar de trabajo y mantienen la alineación de la cuchilla y el carro• Las extensiones de agua laterales y traseras dirigen el agua de regreso a la cuba, mantener limpio el espacio de trabajo y las áreas circundantes• Capacidad para ajustar el suministro de agua de la bomba y las boquillas en la cuchilla para minimizar el rociado de agua• Bisel integrado para realizar rápidamente cortes en ángulo hasta 45°• Cómodo almacenamiento a bordo para extensión lateral, guía de ingleteador, llave de hoja y llave hexagonal
- IncluyeSoporte
- Corte de metalNo corte de metal
- Clasificación de potencia15 A
- Estilo de sierraMango superior
- UPC_NO028877414294
- Buceo con gusanosUnidad de gusano no incluida
Descripción general
- Capacidad de corte para cortar 25 pulg. o 28 pulg. con una penetración, y cortar baldosas de 18 pulg. x 18 pulg. en diagonal
- La sierra más ligera de su clase con 69 libras, lo que permite que una persona la lleve al lugar de trabajo
- El indicador de línea de corte y los rodillos de acero inoxidable proporcionan un corte estable y preciso en cortes de 1/32 pulg. sobre 18 pulg. Potentes cortes de motor de 1.5 HP a través de azulejos de porcelana densa, cerámica, granito, mármol y vidrio
- El armazón y el brazo de aluminio rígido están fabricados para durar en el lugar de trabajo y mantienen la alineación de la cuchilla y el carro
- Las extensiones de agua laterales y traseras dirigen el agua de vuelta a la bañera, manteniendo limpios el espacio de trabajo y las áreas circundantes
- Capacidad para ajustar el suministro de agua de la bomba y las boquillas de la cuchilla para minimizar el rociado de agua
- Bisel integrado para realizar rápidamente cortes en ángulo de hasta 45°
- Cómodo almacenamiento integrado para extensión lateral, guía de inglete, llave de cuchilla y llave hexagonal