Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja10 pulg.
- Profundidad de corte3-3/4 pulg.
- Longitud total34 pulg.
- Peso de la herramienta69 lb
- Peso155 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Caballos de fuerza1.5 CV
- Estilo de sierra de mamposteríaMosaico húmedo
- Clasificación de potencia15 A
- UPC_NO028877518503
- Sierra húmedaSierra húmeda
Descripción general
Descripción del fabricante
D24000S D24000 CON SOPORTE
- Capacidad de corte para cortar 25 pulg. o 28 pulg. con una penetración, y cortar baldosas de 18 pulg. x 18 pulg. en diagonal
- La sierra más ligera de su clase con 69 libras, lo que permite que una persona la lleve al lugar de trabajo
- El indicador de línea de corte y los rodillos de acero inoxidable proporcionan un corte estable y preciso en cortes de 1/32 pulg. sobre 18 pulg. Potentes cortes de motor de 1.5 HP a través de azulejos de porcelana densa, cerámica, granito, mármol y vidrio
- El armazón y el brazo de aluminio rígido están fabricados para durar en el lugar de trabajo y mantienen la alineación de la cuchilla y el carro
- Las extensiones de agua laterales y traseras dirigen el agua de vuelta a la bañera, manteniendo limpios el espacio de trabajo y las áreas circundantes
- Capacidad para ajustar el suministro de agua de la bomba y las boquillas de la cuchilla para minimizar el rociado de agua
- Bisel integrado para realizar rápidamente cortes en ángulo de hasta 45°
- Cómodo almacenamiento integrado para extensión lateral, guía de inglete, llave de cuchilla y llave hexagonal
- El soporte plegable ligero se instala fácilmente en el trabajo y se guarda en el camión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad