Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco7 pulg.
- Altura total120 mm
- Longitud total16.1 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso19.25 lb
Detalles
- Amperaje13 A
- Estilo de mangoMango en ángulo recto
- Caballos de fuerza3 CV
- Incluye2 Posición del mango lateral
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor sin bloqueo
- Número de Upc del fabricante028877543932
- Velocidad máxima8000 rpm
- Clasificación de potencia13 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO028877543932