Especificaciones
Dimensiones
- Longitud22 pulg.
- Altura total23 pulg.
- Ancho general18-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta61 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Estilo de accionamientoAccionamiento directo
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza1.1 CV
- Flujo de aire máximo3.8 cfm
- Número de tanques1
- Compresor sin aceiteNo sin aceite
- Portátil o fijoEstacionario
- Velocidad3400 rpm
- Capacidad del tanque4 galones (EE. UU.)
- Material del tanqueHierro fundido
- UPC_NO028877562551
- Voltaje120 V
Descripción general
- 4.0 CFM suministrado a una bomba de 90 PSI que proporciona una recuperación rápida
- La bomba lubricada con aceite mejora la durabilidad
- El cilindro de hierro fundido mejora la vida útil de la bomba
- Kit de rueda neumática y mango de 10" para facilitar la movilidad
- El panel de carga superior con orificios de posicionamiento permite a la unidad transportar cargas de hasta 100 lb
- Regulador de alto caudal para un mayor rendimiento
- Utilice varias herramientas con acopladores rápidos universales dobles
- El drenaje de la válvula de bola permite un drenaje rápido y completo del tanque
- Cómoda envoltura de cordón para guardarla fácilmente
- Las válvulas dobles de arranque suave ayudan en el arranque en clima frío
- Incluye aceite de compresor y panel de control con dos acopladores rápidos universales