Motion
LRTZ324037
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 40 mm OD
Artículo MI #03159116
No. Fabricante LRTZ324037
Precio51.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 32 mm, 40 mm OD
Artículo MI #03159116
No. Fabricante LRTZ324037
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
Precio51.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    50300 N
  • Descripción larga
    El LRTZ324037 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 37 mm y un peso de 0.29 lb, diseñado para un mayor soporte de carga en maquinaria industrial.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ324037
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    88300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ 324037

También puede gustarle