Motion
LRTZ404841
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 48 mm OD
Artículo MI #03159117
No. Fabricante LRTZ404841
Precio72.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 48 mm OD
Artículo MI #03159117
No. Fabricante LRTZ404841
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
Precio72.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    63700 N
  • Descripción larga
    El LRTZ404841 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 41 mm y un peso de 0.37 lb, diseñado para aumentar la capacidad de carga en maquinaria.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ404841
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    117000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ 404841

También puede gustarle