Motion
B1U-K-212R-DRY MOD

Dodge
B1U-K-212R-DRY MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.7500 in Diámetro de orificio, 5.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #03159164
No. Fabricante B1U-K-212R-DRY MOD
Precio2,220.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-K-212R-DRY MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.7500 in Diámetro de orificio, 5.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #03159164
No. Fabricante B1U-K-212R-DRY MOD
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
Su precio$2,220.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8750 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    057513
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
057513 B1U-K-212R-MOD