Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo A x rosca hembra
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Sexo de acoplamientoHombre
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a NPT
- Tipo de conexión de conexión(1" NPT macho, 1")
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello