Motion
ASS206N

NTN
ASS206N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.1417 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03159345
No. Fabricante ASS206N
Precio51.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASS206N

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.1417 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03159345
No. Fabricante ASS206N
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
Precio51.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1417 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.1417 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6x0.75
  • Peso
    0.573 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359020946
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4384 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    ASS2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359020946

Descripción general

Descripción del fabricante
ASS206N BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo