Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoGS28
- Grosor del elemento0,590 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Diámetro exterior2.560 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Número de pieza del concentrador compatibleGS28
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514467254
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144672544
- RPM Máx.11700 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieGS
- Capacidad de par1681 pulg.
- UPC_NO685144672544