Motion
98364
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 2000
Artículo MI #03159532
No. Fabricante 98364
Precio2,997.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, 2:1, relación de 4:1 mezcla, cantidad 2000
Artículo MI #03159532
No. Fabricante 98364
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
Precio2,997.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    50 ml
  • Tamaño de la abertura
    1/4 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Relación de mezcla
    1:1, 2:1, 4:1
  • Cantidad del paquete
    2000
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    079340983649

Descripción general

Descripción del fabricante
833984 98364 ESTADO MIX50ML20ESTP2000PK

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno