Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 mm
- Longitud total94 mm
- Ancho general93.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.77 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro redondo, placa de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de perillaAumento
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo283 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Presión de prueba217 psi
- Ajustar rango de presión7.30 a 123 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Rosca estándarNPT