Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.4000 pulg.
- Longitud total Diámetro5.1250 pulg.
- Ancho general2.6875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590099191
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS205-16G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106019725