Motion
6907LLB

NTN
6907LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03159792
No. Fabricante 6907LLB
Precio194.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6907LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03159792
No. Fabricante 6907LLB
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
Precio194.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6907LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6907LLB cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6907LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006766
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1540 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    69
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006766

Descripción general

Descripción del fabricante
6907LLB BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"