Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorVerde
- Tipo de mangueraManejo séptico y de aguas residuales
- Número de Upc del fabricante822353120354
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración EPDM de la serie TG℮ verde
- Aplicaciones típicasFertilizantes líquidos agrícolas, líneas de irrigación, manipulación de estiércol líquido, descarga de sentinas marinas, bombas, achique de alquiler y construcción, bombas, residuos, manipulación séptica y de aguas residuales, eliminación de soluciones de frack usadas, succión de agua - servicio estándar
- UPC_NO822353120354
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Compuestos de caucho superiores: Tigerflex ℮ utiliza solo los mejores compuestos de EPDM disponibles, que proporcionan la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad, durabilidad y resistencia química. Flexibilidad superior: nuestras pruebas muestran hasta un 22 % más de flexibilidad que la competencia, ¡especialmente en climas bajo cero! La manguera verde Tiger toca el camión con mayor flexibilidad y es más fácil de manejar que otras mangueras similares. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas y alrededor de esquinas. Fácil de manejar. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero.