Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca2 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo2 pulg.
- Hexagonal3.25 pulg.
- Longitud4.50 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido16000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSnap-Tite 71-Series
- D.I. del tubo de la manguera de roscado2 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi