Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Altura total50 mm
- Longitud total104 mm
- Ancho general50 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de conector de cableSin conector de cable
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 4 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Flujo de aire máximo53 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida130 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Salida del monitorSalida analógica de 1 a 5 VCC
- Tipo de montajeSin soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 122 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Unidad de visualización de presiónbarra
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV2000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Estándares cumplidosJIS, UL
- Tensión de alimentación24 V CC