Motion
6203-625DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #03161373
No. Fabricante 6203-625DDUC3
Precio38.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #03161373
No. Fabricante 6203-625DDUC3
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
Precio38.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6203-625DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 16 mm, doble sellado, diámetro exterior de 40 mm y ancho de 12 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-625DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176086083
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176086083

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-625DDUC3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs