Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero8 mm
- Diámetro exterior1.0630 pulg.
- Tamaño del tornillo6-32 x 3/8
- Tamaño de la rosca del tornillo6-32 x 3/8
- Peso0.31 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786016745