Motion
00004 CINTA MÁGICA ESCOCESA 119 1/2"X800"

3M
00004 SCOTCH MAGIC TAPE 119 1/2"X800"

Scotch® Cinta Magic 119, 1/2 pulg. x 800 pulg. (12,7 mm x 20,3 m)
Artículo MI #03161902
No. Fabricante 00004 SCOTCH MAGIC TAPE 119 1/2"X800"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00004 SCOTCH MAGIC TAPE 119 1/2"X800"

Scotch® Cinta Magic 119, 1/2 pulg. x 800 pulg. (12,7 mm x 20,3 m)
Artículo MI #03161902
No. Fabricante 00004 SCOTCH MAGIC TAPE 119 1/2"X800"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    800 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.103 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200000041
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200000041

Descripción general

Descripción del fabricante
00004 CINTA MÁGICA DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta invisible con acabado mate original
  • Escarcha en el rollo, pero invisible en el trabajo
  • Preferido por millones
  • Dispensador incluido: se rellena fácilmente, se guarda cómodamente, siempre listo
  • Se sale del rollo suavemente, corta fácilmente
  • Para la reparación permanente del papel
  • Escriba en él con bolígrafo, lápiz o marcador
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 1/2 pulg. x 800 pulg., 1 dispensador, núcleo de 1 pulg.
  • Ideal para reparaciones rápidas, montaje o adiciones a su proyecto
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca