Motion
01022 CINTA MÁGICA ESCOCESA 104 1/2"X450"

3M
01022 SCOTCH MAGIC TAPE 104 1/2"X450"

Scotch® Cinta Magic 104
Artículo MI #03161922
No. Fabricante 01022 SCOTCH MAGIC TAPE 104 1/2"X450"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01022 SCOTCH MAGIC TAPE 104 1/2"X450"

Scotch® Cinta Magic 104
Artículo MI #03161922
No. Fabricante 01022 SCOTCH MAGIC TAPE 104 1/2"X450"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    450 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200010224
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200010224

Descripción general

Descripción del fabricante
01022 CINTA MÁGICA DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta invisible con acabado mate original
  • Escarcha en el rollo, pero invisible en el trabajo
  • Preferido por millones
  • Dispensador incluido: se rellena fácilmente, se guarda cómodamente, siempre listo
  • Se sale del rollo suavemente, corta fácilmente
  • Para la reparación permanente del papel
  • Escriba en él con bolígrafo, lápiz o marcador
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 1/2 pulg. x 450 pulg., 1 dispensador, núcleo de 1 pulg.