Motion
CINTA TRANSPARENTE ESCOCESA 01031 DE 174 1/2"X1000 "

3M
01031 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 174 1/2"X1000 IN

Scotch® Cinta transparente 174, 1/2 pulg. x 1000 pulg.
Artículo MI #03161926
No. Fabricante 01031 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 174 1/2"X1000 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01031 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 174 1/2"X1000 IN

Scotch® Cinta transparente 174, 1/2 pulg. x 1000 pulg.
Artículo MI #03161926
No. Fabricante 01031 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 174 1/2"X1000 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    1000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.084 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200010316
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200010316

Descripción general

Descripción del fabricante
01031 CINTA TRANSPARENTE ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta clásica con acabado brillante
  • Ideal para trabajos básicos de pegado en casa
  • ¡Un gran valor!
  • Cristal transparente
  • Adhesión instantánea con excelente poder de sujeción
  • Dispensador incluido: se rellena fácilmente, se guarda cómodamente, siempre listo
  • Ideal para superficies brillantes
  • Caja fuerte para fotos
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • 1/2 pulg. x 1000 pulg., 1 dispensador, núcleo de 1 pulg.
  • Es un gran complemento para el papel decorativo para envolver regalos
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca ni se amarillea