Motion
01032 CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA ESCOCESA 136 1/2"X250 "

3M
01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN

Scotch® Cinta de doble cara 136
Artículo MI #03161927
No. Fabricante 01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN

Scotch® Cinta de doble cara 136
Artículo MI #03161927
No. Fabricante 01032 SCOTCH DOUBLE SIDED TAPE 136 1/2"X250 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.054 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200010323
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200010323

Descripción general

Descripción del fabricante
01032 CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ambos lados recubiertos con adhesivo permanente
  • Sin desorden de pegamento
  • Una forma más limpia de crear y elaborar presentaciones para el hogar y para la escuela frente al pegamento
  • Mantiene las cosas juntas sin ser visto
  • Dispensador incluido: se rellena fácilmente, se guarda cómodamente, siempre listo
  • Se desliza suavemente y corta fácilmente
  • Caja fuerte para fotos
  • Sin revestimiento
  • Ideal para actividades como manualidades, álbumes de recortes, creación de tarjetas y creación de presentaciones
  • 1/2 pulg. x 250 pulg., 1 dispensador, núcleo de 1 pulg.
  • Ideal para reparaciones rápidas, montaje o adiciones a su proyecto
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca