Motion
CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 01043 SCOTCH SUPER 33+  194NA  0.5"X200 IN

3M
01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN

CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 01043 SCOTCH SUPER 33+ 194NA 0.5"X200 IN
Artículo MI #03161932
No. Fabricante 01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN

CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 01043 SCOTCH SUPER 33+ 194NA 0.5"X200 IN
Artículo MI #03161932
No. Fabricante 01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1/2 x 200 pulg.
  • Longitud
    200 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +221 °F
  • UPC_NO
    00021200010439

Descripción general

Descripción del fabricante
01043 SCOTCH SUPER 33+ VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos