Motion
01964 ESCOTADURA SUPER 33+ CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 200CS .75"X450" 12 CLIP DE TIRA

3M
01964 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 200CS .75"X450" 12 STRIP CLIP

01964 ESCOTADURA SUPER 33+ CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 200CS .75"X450" 12 CLIP DE TIRA
Artículo MI #03161947
No. Fabricante 01964 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 200CS .75"X450" 12 STRIP CLIP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01964 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 200CS .75"X450" 12 STRIP CLIP

01964 ESCOTADURA SUPER 33+ CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 200CS .75"X450" 12 CLIP DE TIRA
Artículo MI #03161947
No. Fabricante 01964 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 200CS .75"X450" 12 STRIP CLIP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4 x 450 pulg.
  • Longitud
    450 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +221 °F
  • UPC_NO
    00021200019647

Descripción general

Descripción del fabricante
01964 SCOTCH SUPER 33+ VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.