Motion
02850 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA 232 BRONCEADO 6 MM X 55M

3M
02850 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 6 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 6 mm de ancho, 6.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03161966
No. Fabricante 02850 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 6 MM X 55M
Price$16.89/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02850 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 6 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 6 mm de ancho, 6.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03161966
No. Fabricante 02850 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 6 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$16.89/rl

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    6.3 mil
  • Peso
    0.122 lb
  • Ancho
    0.23 pulg.

Details

  • Fuerza de adhesión
    37 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura, etiquetado, retención temporal, aplicación de parches
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006321726
  • Número de Upc del fabricante
    00021200028502
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200028502

Descripción general

Descripción del fabricante
02850 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se pega inmediatamente y resiste la elevación o el rizado para aplicaciones de pintura
  • Se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El soporte de crepé es fácil de rasgar, resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • Fabricado sin disolventes para un impacto medioambiental mínimo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo