Motion
02851 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA 232 BRONCEADO 9 MM X 55M

3M
02851 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 9 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 9 mm de ancho, 6.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03161967
No. Fabricante 02851 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 9 MM X 55M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02851 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 9 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 9 mm de ancho, 6.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03161967
No. Fabricante 02851 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 9 MM X 55M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    6.3 mil
  • Peso
    0.178 lb
  • Ancho
    0.35 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura, etiquetado, retención temporal, aplicación de parches
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006322021
  • Número de Upc del fabricante
    00021200028519
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200028519

Descripción general

Descripción del fabricante
02851 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se pega inmediatamente y resiste la elevación o el rizado para aplicaciones de pintura
  • Se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El soporte de crepé es fácil de rasgar, resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • Fabricado sin disolventes para un impacto medioambiental mínimo