Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-1/2 pulg., 1-1/8 pulg., 1-7/8 pulg., 2 pulg., 3-1/8 pulg., 3/4 pulg.
- Longitud total10 pulg., 12 pulg., 5 pulg., 6 pulg., 7 pulg.
- Peso6.10 lb
Detalles
- IncluyeAlicates de bloqueo de punta larga de 6"
- Cabezal intercambiableHerramienta de cabezal no intercambiable
- Estilo de superficie de mordazaDientes
- MaterialAcero de aleación
- Forma de la narizCurvado, largo, recto
- Número de piezas7
- Tipo de alicateBloqueo
- UPC_NO038548007571