Motion
03134

SCS
03134

Lane Marking Tape - 1/2 in Width, 36 yd Length, 5.2 mil Thickness, White Color
Artículo MI #03162110
No. Fabricante 03134
Precio40.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCS
03134

Lane Marking Tape - 1/2 in Width, 36 yd Length, 5.2 mil Thickness, White Color
Artículo MI #03162110
No. Fabricante 03134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in
  • Aplicación
    - Bordes de la placa de sellado contra penetración de tinta- Marcado de seguridad y peligros- Procesos de electroplacado y anodizado- Equipo y herramientas de codificación por colores- Vinilo de uso general- Enmascaramiento de pintura- Enmascaramiento de líneas finas- Sellado- Marcado de suelo y seguridad
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200031342
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +170 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril

Descripción general

Descripción del fabricante
03134 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo