Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Resistencia a la tensión14 pulg.
- Grosor5.2 mil
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión23 oz-in
- Aplicación- Marcado de seguridad y peligros- Enmascaramiento de pintura- Bordes de placas de sellado contra penetración de tinta- Marcado de seguridad y suelo- Procesos de electroplacado y anodizado- Enmascaramiento de líneas finas- Sellado- Herramientas y equipos de codificación de colores- Vinilo de uso general
- Material de apoyoVinilo
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso130 %
- Número de Upc del fabricante00021200031373
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +170 °F
- Tipo de productoCinta de marcado de carril
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.