Motion
03152 CINTA DE VINILO 472 NEGRA 1-1/2"X36YD  10.4 MIL

3M
03152 VINYL TAPE 472 BLACK 1-1/2"X36YD 10.4 MIL

3M™ Cinta de vinilo 472, negra, 1 1/2 pulg. x 36 yardas, 10.4 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162122
No. Fabricante 03152 VINYL TAPE 472 BLACK 1-1/2"X36YD 10.4 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03152 VINYL TAPE 472 BLACK 1-1/2"X36YD 10.4 MIL

3M™ Cinta de vinilo 472, negra, 1 1/2 pulg. x 36 yardas, 10.4 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162122
No. Fabricante 03152 VINYL TAPE 472 BLACK 1-1/2"X36YD 10.4 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    10.4 mil
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz/pulg. (acero)
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    70002417064
  • Número de Upc del fabricante
    00021200031526
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200031526

Descripción general

Descripción del fabricante
03152 CINTA DE VINILO 472
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso grueso proporciona protección para trabajos pesados y mayor resistencia a la abrasión
  • Adhesivo de caucho agresivo que se adhiere a una variedad de superficies para uso a largo plazo, incluso en aplicaciones al aire libre
  • El soporte adaptable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Buena resistencia a disolventes para protección de aplicaciones y mayor vida útil del producto