Motion
03154 CINTA DE VINILO 472 NEGRA 4"X36YD  10.4 MIL

3M
03154 VINYL TAPE 472 BLACK 4"X36YD 10.4 MIL

3M™ Cinta de vinilo 472, negra, 4 pulg. x 36 yardas, 10.4 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03162124
No. Fabricante 03154 VINYL TAPE 472 BLACK 4"X36YD 10.4 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03154 VINYL TAPE 472 BLACK 4"X36YD 10.4 MIL

3M™ Cinta de vinilo 472, negra, 4 pulg. x 36 yardas, 10.4 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03162124
No. Fabricante 03154 VINYL TAPE 472 BLACK 4"X36YD 10.4 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    10.4 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz/pulg. (acero)
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    70002417262
  • Número de Upc del fabricante
    00021200031540
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200031540

Descripción general

Descripción del fabricante
03154 CINTA DE VINILO 472
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso grueso proporciona protección para trabajos pesados y mayor resistencia a la abrasión
  • Adhesivo de caucho agresivo que se adhiere a una variedad de superficies para uso a largo plazo, incluso en aplicaciones al aire libre
  • El soporte adaptable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Buena resistencia a disolventes para protección de aplicaciones y mayor vida útil del producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos