Motion
03199 CINTA DE MONTAJE DE PLACA FLEXOMOUNT 411 GRIS 1/2"X36YD  0.015"

3M
03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"

3M™ Cinta de montaje de placa Flexomount 411, Gris, 1/2 pulg. x 36 yd, 15 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162166
No. Fabricante 03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"

3M™ Cinta de montaje de placa Flexomount 411, Gris, 1/2 pulg. x 36 yd, 15 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162166
No. Fabricante 03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    36 yardas
  • Ancho del rodillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.593 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200031991
  • Cantidad del paquete
    72 por caja
  • UPC_NO
    00021200031991

Descripción general

Descripción del fabricante
03199 CINTA DE MONTAJE DE PLACA DE MONTAJE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece una excelente adhesión a placas de caucho y de fotopolímero
  • Proporciona una cobertura uniforme de sólidos cuando la reproducción de puntos de medio tono no es crítica
  • Especialmente formulado para una retirada limpia de la placa y el cilindro o manguito de impresión
  • La alta adhesión ayuda a reducir la elevación del borde de la placa