Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Altura total62.5 mm
- Longitud total36 yardas
- Grosor general62 mm
- Ancho general0.8 pulg.
- Vida útil18 meses
- Resistencia a la tensión130 psi
- Grosor0.062 pulg.
- Ancho3/4 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- AplicaciónUnión, sellado
- Material de apoyoVinilo
- ColorNegro
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El soporte negro de espuma de alta densidad de celda cerrada y 1.6 mm ( 0.062 pulg.) de grosor ayuda a sellar el polvo, la luz y la humedad • El adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV • Diseñado para aplicaciones exigentes de sellado, amortiguación, amortiguación y aislamiento • Sus propiedades adaptables permiten sellar o pegar en superficies curvas o irregulares • Diseñado para evitar el estiramiento mientras deja el revestimiento en su lugar
- Número de Upc del fabricante00021200033087
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Soporte negro de espuma de alta densidad de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) de grosor que ayuda a aislar del polvo, la luz y la humedad
- Adhesivo acrílico duradero en un lado de la espuma que ofrece una buena resistencia al envejecimiento y a los rayos UV
- Diseñado para aplicaciones exigentes de juntas, amortiguación, amortiguación y aislamiento
- Las propiedades adaptables permiten el sellado o sellado en superficies curvas o irregulares
- Diseñado para evitar estirarse mientras se deja el revestimiento en su lugar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.