Motion
03416 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4104 NATURAL 3"X18YD  64.0 MIL

3M
03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4104, Natural, 3 pulg. x 18 yardas, 250 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03162267
No. Fabricante 03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL

3M™ Cinta de espuma de uretano 4104, Natural, 3 pulg. x 18 yardas, 250 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03162267
No. Fabricante 03416 URETHANE FOAM TAPE 4104 NATURAL 3"X18YD 64.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Longitud total
    18 yardas
  • Grosor general
    250 mm
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    115 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Beige
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El diseño de espuma de celda abierta, natural, firme y de alta densidad, de 0.250 pulg. (6.4 mm) ayuda a atrapar la humedad, el polvo y los contaminantes • Permite que los vapores de aire o gas pasen para un sellado transpirable • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a alta temperatura • Cumple con UL94HBF para el reconocimiento de inflamabilidad
  • Número de Upc del fabricante
    00021200034169
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
03416 CINTA DE ESPUMA DE URETANO 4104
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de espuma de celda abierta de alta densidad, firme y natural, de 0.250 pulg. (6.4 mm) ayuda a atrapar la humedad, el polvo y los contaminantes
  • Permite que los vapores de aire o gas pasen a través de un sello transpirable
  • Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
  • Excelentes características de amortiguación y alta absorción
  • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
  • Cumple con UL94HBF para el reconocimiento de inflamabilidad