Motion
04157 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE 665 TRANSPARENTE 1/2"X72YD  3.8 MIL

3M
04157 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 1/2"X72YD 3.8 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 665, transparente, 1/2 in x 72 yd, 3.8 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162358
No. Fabricante 04157 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 1/2"X72YD 3.8 MIL
Precio43.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04157 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 1/2"X72YD 3.8 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 665, transparente, 1/2 in x 72 yd, 3.8 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162358
No. Fabricante 04157 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 665 CLEAR 1/2"X72YD 3.8 MIL
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
Precio43.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in (parte posterior: acero), 25 oz-in (parte frontal: acero)
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200041570
  • UPC_NO
    00021200041570

Descripción general

Descripción del fabricante
04157 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con adhesivo reposicionable 1070 en el lado del revestimiento
  • El diseño sin revestimiento ayuda a simplificar la dispensación manual o automática
  • Excelente para el montaje temporal de materiales ligeros
  • El soporte de película UPVC de 1.4 mil permite retirar cinta de una sola pieza de muchas superficies
  • Funciona a temperaturas tan bajas como -60°F/-51°C y tan altas como 125°F/52°C
  • La construcción completa de plástico es cortable en caliente para envases de espuma y plástico