Motion
06378 CINTA DE ACOPLAMIENTO PARA AUTOMÓVILES GRIS 7/8"X20YD  30 MIL

3M
06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL

3M™ Cinta adhesiva de acoplamiento para automóviles 06378, Gris, 0.76 mm, 7/8 pulg. x 20 yardas, 12 Rollo/Estuche
Artículo MI #03162532
No. Fabricante 06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL

3M™ Cinta adhesiva de acoplamiento para automóviles 06378, Gris, 0.76 mm, 7/8 pulg. x 20 yardas, 12 Rollo/Estuche
Artículo MI #03162532
No. Fabricante 06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 yardas
  • Longitud total
    20 yardas
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Grosor
    0.03 pulg.
  • Ancho
    7/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Acoplamiento de emblemas/placas de identificación/carteles y otras molduras y molduras ligeras
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200063787
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200063787

Descripción general

Descripción del fabricante
06378 CINTA DE FIJACIÓN PARA AUTOMÓVILES GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta fina de 0,76 mm que ofrece un aspecto estilizado para molduras y molduras automáticas ligeras
  • Adhesivo acrílico que permite una alta adhesión y desprendimiento
  • Se adhiere bien a los sistemas de pintura tradicionales
  • Cuenta con un excelente secado en anchura 7/8” para una unión fiable a piezas más anchas
  • La espuma acrílica gris de celda cerrada ofrece resistencia y adaptabilidad
  • Se recomienda un promotor de adhesión para la adhesión de cinta a pieza en piezas de plástico