Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 yardas
- Longitud total20 yardas
- Ancho general0.5 pulg.
- Grosor0.045 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- AplicaciónA y B Reborde del pilar, Reborde del parachoques, Revestimientos, Molduras en el borde de la puerta, Emblemas, Paneles de adorno interiores, Molduras del panel balancín, Abocardaduras de rueda, Molduras laterales de cuerpo ancho
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00021200063800
- Tipo de productoCinta de espuma de doble cara
- UPC_NO00021200063800
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El núcleo de espuma acrílica de celda cerrada de 1.12 mm proporciona una excelente relajación de la tensión bajo carga
- Adhesivo acrílico que permite una alta adhesión y desprendimiento
- Se une a lo largo de 1/2” de ancho para una adhesión fiable a una gama versátil de piezas
- Se adhiere bien a los sistemas de pintura tradicionales
- Se recomienda un promotor de adhesión para la adhesión de cinta a pieza en piezas de plástico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.