Motion
14390 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE 666 BOQUILLA TRANSPARENTE 1/2"X72YD  3.8 MIL

3M
14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 666, transparente, 1/2 in x 72 yd, 3.8 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162698
No. Fabricante 14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 666, transparente, 1/2 in x 72 yd, 3.8 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162698
No. Fabricante 14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in (parte frontal: acero), 25 oz-in (parte posterior: acero)
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200143908
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +125 °F
  • UPC_NO
    00021200143908

Descripción general

Descripción del fabricante
14390 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con adhesivo reposicionable 1070 en el lado de la cara
  • Ideal para el montaje temporal de materiales ligeros
  • El Adhesivo 400 de media adherencia se sujeta bien a muchas superficies
  • Funciona a temperaturas tan bajas como -60°F/-51°C y tan altas como 125°F/52°C
  • La construcción completa de plástico proporciona una característica cortable de cable caliente para el embalaje de plástico
  • Cuenta con un revestimiento de liberación de polietileno blanco de 3 mil
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
Los clientes también compraron