Motion
16158 PTFE CINTA DE TELA DE VIDRIO 5453 MARRÓN 1/2"X36YD  8.3 MIL

3M
16158 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 1/2"X36YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5453, marrón, 1/2 pulg. x 36 yd, 8.2 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03162748
No. Fabricante 16158 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 1/2"X36YD 8.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16158 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 1/2"X36YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5453, marrón, 1/2 pulg. x 36 yd, 8.2 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03162748
No. Fabricante 16158 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 1/2"X36YD 8.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    175 pulg.
  • Grosor
    8.2 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200161582
  • Serie del fabricante
    5453
  • Número de stock del fabricante
    00021200161582
  • Número de Upc del fabricante
    00021200161582
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • Serie
    5453
  • UPC_NO
    00021200161582
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE TELA DE VIDRIO 16158 PTFE MARRÓN 5453
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio de primera calidad proporciona una mayor resistencia a la tracción y resistencia a desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • El soporte más grueso ayuda a prolongar la vida útil sobre las versiones más finas cuando se someten a abrasión y desgaste
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron