Motion
24316 CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4492 BLANCO 3/4"X72YD  1/32"

3M
24316 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 3/4"X72YD 1/32"

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4492W, blanca, 3/4 pulg. x 72 yd, 31 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03163005
No. Fabricante 24316 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 3/4"X72YD 1/32"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24316 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 3/4"X72YD 1/32"

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4492W, blanca, 3/4 pulg. x 72 yd, 31 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03163005
No. Fabricante 24316 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4492 WHITE 3/4"X72YD 1/32"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Altura total
    31.3 mm
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    31 mm
  • Ancho general
    0.8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    60 lb/pulg2
  • Grosor
    1/32 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    8 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de catálogo del fabricante
    4492
  • Número de stock del fabricante
    7000042790
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243165
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243165

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 24316
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.031 pulg. (0.8 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo
  • Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"