Motion
CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 24340  8663 HS NEGRO MATE 4"X36YD

3M
24340 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 HS MATTE BLACK 4"X36YD

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, Ancho: 4 pulgadas, Grosor: 0.018 pulgadas, Negro
Artículo MI #03163015
No. Fabricante 24340 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 HS MATTE BLACK 4"X36YD
Precio2,188.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24340 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 HS MATTE BLACK 4"X36YD

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, Ancho: 4 pulgadas, Grosor: 0.018 pulgadas, Negro
Artículo MI #03163015
No. Fabricante 24340 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 HS MATTE BLACK 4"X36YD
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
Precio2,188.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    117.0
  • Grosor
    0.018 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    56 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 65 oz-in (ABS), 84 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material adhesivo
    Acrílico de alto cizallamiento
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    70006178605
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243400
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 180 °F
  • UPC_NO
    00021200243400

Descripción general

Descripción del fabricante
24340 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8663
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"